Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex 07058GF Steckdose Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex 07058GF Steckdose Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Brand-Rex 07058GF Steckdose Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27144561
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     07058GF
EAN/GTIN:
     5050268219718
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Die kombinierte geschirmte RJ-45 Anschlussdose von Brand-Rex bietet die gleiche zuverlässige Kategorie 6A Performance wie unsere 10GPlus Verteiler. Primär für den Einbau in Kabelkanal oder Unterflursysteme mit 60mm Befestigungsspur entwickelt, kann die Datendose mit Hilfe der 80 x 80mm Abdeckplatte und 33mm Wandgehäuse entweder unterputz- oder aufputzmontiert werden. Die Schirmkontaktierung wird durch die patentierten 360° Schirmclips sichergestellt. Die Zugentlastung der Kabel ist separat zur Schirmkontaktierung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Abmessungen (BxTxH)
80 x 40.5 x 80 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.