Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 19'' Cat.5e STP 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 19'' Cat.5e STP 24
Inter-Tech 19'' Cat.5e STP 24
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27141521
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887153
EAN/GTIN:
     4260133127777
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
19" Patchpanel Cat.5e STP 24 Port Metall

Patchpanel für den Anschluss und die Verteilung der LAN-Kabel. Die zu verlegenden Kabel werden auf der Rückseite per LSA Plus angelegt, vorne können die Patchkabel per RJ45 Buchse angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1670 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
1560 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.