Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7825.360 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7825.360 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 7825.360 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27123655
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7825.360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1540 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
237.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS, TS IT, SE
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.