Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00118654 Halterung für Schilderdisplays 116,8 cm (46") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27101182
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118654
EAN/GTIN:
     4047443273796
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 117 cm (10" bis 46")
    - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - platzsparende Installation des Gerätes im Wohnraum
    - ideal für die Montage an Dachschrägen
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200
    - stufenlos an der Decke ein-/ausklappbar
    - stufenlos um bis zu -90° neigbar
    - um bis zu 100° schwenkbar
    - mit Verriegelungssystem für maximale Sicherheit
    - Deckenabstand auf die Größe des TV-Geräts einstellbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,53*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,09*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.