Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0610099991125 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0610099991125 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH T0610099991125 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27095734
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0610099991125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® Klettverschluss-Systeme bieten Ihnen Tausende nützliche & innovative Klettverschluss-Produkte.
Wir haben für Sie Ideen und Lösungen zur Verbindungstechnik mit über 500 Kombinationen von Klettverschluss-Systemen.

Zu Recht nennt man uns die Klettbandspezialisten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,3364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,12*
€ 241,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,65*
€ 232,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,69*
€ 230,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,95*
€ 215,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,72*
€ 199,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,41*
€ 188,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.