Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS1520KLLG Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS1520KLLG Steckdose Typ F Grau
JUNG LS1520KLLG Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27092397
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520KLLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
  • mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
    - mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
    - Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
    - Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..520 N.. Preise wie Normalausführung.
    - Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.
    - Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.