Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4947.000 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4947.000 Rack Zubehör
Rittal 4947.000 Rack Zubehör
Rittal 4947.000 Rack Zubehör
Rittal 4947.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     513-4947000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4947.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4980 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
SE, TS
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,46834*
€ 12,45834*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,01167*
€ 13,16167*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,21167*
€ 13,43167*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 10,55167*
€ 13,87167*
2 Tage
120
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,66167*
€ 14,02167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,45834*
€ 14,82542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94834*
€ 14,21852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47834*
€ 13,65922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46834*
€ 11,26732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,75004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,67*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.