Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB31S Rack Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB31S Rack Freistehendes Gestell Weiß
Hager FWB31S Rack Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051588
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB31S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, aufputzverteiler 3 reihig, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,95*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,47*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,55*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,71*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,21*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,69*
Zubehör
Hager
KM22A
ab € 16,27*
Zubehör
Hager
KM25A
ab € 17,50*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
U842B
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.