Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB64S Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB64S Elektrische Verteilungsplatine
Hager FWB64S Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051584
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB64S
EAN/GTIN:
     3250612735778
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Oberfläche/Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,89*
€ 910,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,49*
€ 902,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,94*
€ 874,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,07*
€ 853,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,42*
€ 819,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24B
ab € 154,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.