Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB61S Rack Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051582
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB61S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Verteilertür, kleinverteiler hager ip44, rack zubehör, verteilertür hager, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,94*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,83*
Zubehör
Hager
FZ441B
ab € 13,06*
Zubehör
Hager
FZ441N
ab € 46,16*
Zubehör
Hager
FZ611EN
ab € 114,85*
Zubehör
Hager
FZ621EN
ab € 145,85*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,77*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,92*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,17*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,36*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,42*
Zubehör
Hager
UM00M3
ab € 52,02*
Zubehör
Hager
UM00S1
ab € 34,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.