Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 620 NAW Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 620 NAW Steckdose Typ F
JUNG 620 NAW Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051565
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     620NAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
mit Schriftfeld 17 x 72 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.: 606 NA Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Material
Duroplast
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Höhe
47 mm
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.