Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 6020 A WW Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 6020 A WW Steckdose Typ F Weiß
JUNG 6020 A WW Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050582
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     6020AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328-622
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
2
Material
Duroplast
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
102 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
6020A
ab € 8,27*
Ähnlich
Jung
6020KIA
ab € 11,87*
Ähnlich
Jung
6020KIAWW
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.