Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 5520 WW Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 5520 WW Steckdose Typ F Weiß
JUNG 5520 WW Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050141
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     5520WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.