Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 520-45 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 520-45 Steckdose Typ F Weiß
JUNG 520-45 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050035
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     520-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
SCHUKO Steckdose 45°, 16 A 250 V
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
besonders geeignet für vertikale Kombination mehrerer Steckdosen
Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD520-45WW
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.