Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 583 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 583 A WW Steckdose Weiß
JUNG AS 583 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27049151
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS583AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
3
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
227 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581AAL
ab € 11,02*
Ähnlich
Jung
AS581AWW
ab € 7,77*
Ähnlich
Jung
AS582AAL
ab € 17,66*
Ähnlich
Jung
AS582AWW
ab € 14,13*
Ähnlich
Jung
AS583AAL
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.