Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 A AL Steckdose Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 A AL Steckdose Aluminium
JUNG AS 582 A AL Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33225949
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582AAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl Fassungen
2
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
156 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581AAL
ab € 11,00*
Ähnlich
Jung
AS581AWW
ab € 7,83*
Ähnlich
Jung
AS582AWW
ab € 14,33*
Ähnlich
Jung
AS583AAL
ab € 22,28*
Ähnlich
Jung
AS583AWW
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.