Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB35ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB35ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB35ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27048616
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB35ES
EAN/GTIN:
     3250617620697
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,50*
€ 671,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ025N
ab € 168,90*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,17*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,58*
Zubehör
Hager
FZ35B
ab € 179,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.