Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EZN006 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EZN006 Leistungsrelais Weiß
Hager EZN006 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27048317
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EZN006
EAN/GTIN:
     3250612469949
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Kabelquerschnitt
1.5 - 10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 58 x 85 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
12-48 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Ausgangsspannung
230 V
Ladekapazität
600 VA
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.