Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0046383 Herst.-Nr.: 280-315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 28 mm | | Gewicht | 3.89 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26715* | € 0,42715* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,26842* | € 0,42842* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2772* | € 0,4372* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|