Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB42S Rack Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB42S Rack Freistehendes Gestell Weiß
Hager FWB42S Rack Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27045922
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB42S
EAN/GTIN:
     3250612735686
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Rack Zubehör, Verteilertür, kleinverteiler hager ip44, rack zubehör, verteilertür hager, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022B
ab € 105,84*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,30*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,75*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,25*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,26*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,55*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,37*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.