Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB41S Rack Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27045909
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB41S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Rack Zubehör, Verteilertür, aufputzverteiler 4-reihig ip44, rack zubehör, verteilertür hager, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,09*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,30*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,72*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,14*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,76*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,73*
Zubehör
Hager
KM22A
ab € 16,49*
Zubehör
Hager
KM25A
ab € 17,62*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
U842B
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
UM00K3
ab € 17,54*
Zubehör
Hager
UM00S3
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.