Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE312DN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE312DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE312DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27044755
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE312DN
EAN/GTIN:
     3250616456709
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
36
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
552 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,51*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,98*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,66*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,82*
Zubehör
Hager
VZ415
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.