Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     3517A-65139801
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4944.000
EAN/GTIN:
     4028177114593
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2380 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
555 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
TS, SE
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene rittal, rack zubehör, Komponent
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,61834*
€ 9,98834*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,29*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,75334*
€ 12,82*
2 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,98667*
€ 13,16*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,70667*
€ 15,54334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,98834*
€ 11,88612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65834*
€ 11,49342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22834*
€ 10,98172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61834*
€ 9,06582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,93004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.