Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB34ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB34ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB34ES Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27044195
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34ES
EAN/GTIN:
     3250617620680
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,92*
€ 535,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,97*
€ 460,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ024N
ab € 125,56*
Zubehör
Hager
FZ164N
ab € 340,59*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,22*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,03*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 50,93*
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 159,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.