Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting EcoMax energy-saving lamp Weiß 2700 K 3,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting EcoMax energy-saving lamp Weiß 2700 K 3,5 W E14
OPPLE Lighting EcoMax energy-saving lamp Weiß 2700 K 3,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27012232
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140048581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Technische Details
Glühbirnengröße
B38
Energie
Lampenstrom
24 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.