Satellitenlautsprecher | Satellite Lautsprecher type | 2-Wege |
| Anzahl der Satelliten | 2 |
| Satelliten Effektivwert Energie | 200 W |
| Satellitenlautsprecherfrequenzbereich | 120 - 25000 Hz |
| Satellitenlautsprecher-Übergangsfrequenzen | 5000 Hz |
| Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher | 1 " |
| Tieftönerdurchmesser Satellitenlautsprecher (imperial) | 3.2 " |
| Anzahl Satellitenlautsprecher Hochtöner | 1 |
| Anzahl Satellitenlautsprecher Tieftöner | 1 |
| Satellite Lautsprecher Wandmontage | Ja |
| Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 89 x 106 x 90 mm |
| Gewicht Satellitenlautsprecher | 600 g |
Subwoofer | Subwoofer-Typ | Aktiver Subwoofer |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 120 W |
| Subwoofer Frequenzbereich | 33 - 140 Hz |
| Subwoofer Übergangsfrequenzen | 80 - 140 Hz |
| Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 8 " |
| Bass-Justage | Ja |
| Anzahl Tieftönertreiber | 1 |
| Subwoofer Abmessungen (WxDxH) | 240 x 420 x 410 mm |
| Tieftönergewicht | 9800 g |
| Breite des Subwoofers | 240 mm |
| Tiefe des Subwoofers | 420 mm |
| Höhe des Subwoofers | 410 mm |
Leistungen | Audio Kanäle | 5.1 Kanäle |
| RMS-Leistung | 620 W |
| Empfohlene Nutzung | Heimkino |
| Produktfarbe | Schwarz |
Zentraler Lautsprecher | Center Lautsprecher typ | 2-Wege |
| Zentrallautsprecher Energie | 100 W |
| Zentrallautsprecher - Frequenzbereich | 120 - 25000 Hz |
| Zentrallautsprecher-Übergangsfrequenzen | 5000 Hz |
| Hochtönerdurchmesser des Zentrallautsprechers | 1 " |
| Tieftönerdurchmesser des Zentrallautsprechers (imperial) | 3.2 " |
| Anzahl Zentrallautsprecher Hochtöner | 1 |
| Anzahl Zentrallautsprecher Tieftöner | 2 |
| Center Lautsprecher Wandmontage | Ja |
| Center Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 196 x 106 x 89 mm |
| Zentrallautsprechergewicht | 1300 g |
Front-Lautsprecher | Front Lautsprecher typ | 2-Wege |
| Front Lautsprecher RMS Leistung | 200 W |
| Front Lautsprecher Frequenzbandbreite | 120 - 25000 Hz |
| Front Lautsprecher Crossover-Frequenz | 5000 Hz |
| Hochtöner-Durchmesser Front-Lautsprecher | 1 " |
| Woofer-Durchmesser Frontlautsprecher (imperial= | 3.2 " |
| Front Lautsprecher Wandmontage | Ja |
| Frontlautsprecher Abmessungen (BxTxH) | 89 x 106 x 90 mm |
| Frontlautsprechergewicht | 600 g |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
Sonstige Funktionen | Montageset | Ja |
Energie | Energiequelle | AC |