Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD420I 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD420I 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Transcend SSD420I 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26982181
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSSD420I
EAN/GTIN:
     760557832263
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit der SATA III 6Gb/s-Schnittstelle, einem leistungsstarken Controller und hochwertigen MLC NAND Flash-Chips sorgt die SSD420K von Transcend für überzeugende Leistung und Zuverlässigkeit.

Transcend bietet die SSD420 auch als SSD420I-Variante mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ ~ 85℃) an, um eine nachhaltige Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
3.46 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.46 W
Energieverbrauch (idle)
0.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Gehäusematerial
Eisenguss
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
320 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
99.8 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.