Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 370S 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 370S 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Transcend 370S 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Transcend 370S 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Transcend 370S 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26981479
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSSD370S
EAN/GTIN:
     760557832447
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA III 6Gb/s SSD370
Holen Sie sich den Speed! Transcends SSD370 SATA III 6Gb/s SSD bietet sehr schnelle Geschwindigkeiten, bis zu 1TB Speicherplatz, ist sehr leicht, schock- und vibrationsresistent und unterstützt den stromsparenden Device Sleep Modus. Damit erreichen Sie auch unterwegs am Notebook eine hohe Leistung und erleben ein reibungsloses und verzögerungsfreies Arbeiten.

Mehr Platz zum Speichern
Neben ihren schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten bietet die SSD370 mit Kapazitäten von 32GB bis 1TB auch reichlich Platz und erspart Ihnen den Aufwand zum Hin- und Herkopieren oder Löschen von Dateien. Auch große Multimediadateien können in Sekundenschnelle verarbeitet werden.

Effizient & schnell
Die SSD370 unterstützt den SATA Device Sleep Modus (DevSleep) und verlängert die Akkulaufzeit Ihres Notebooks wenn die SSD nicht angesprochen wird. Der DevSleep Ultra Low Power Status führt zu mehr Ersparnis beim Akkuverbrauch als beispielsweise der Standby Modus, da die SATA Schnittstelle vollständig abgeschaltet wird. Mit einer beachtlichen Reaktionszeit von unter 100ms kann der Computer dennoch ganz schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Klein & leicht
Die SSD370 entspricht mit 2,5 Zoll dem Industriestandard und ist lediglich 6.8mm breit bei einem Gewicht von nur 58g. Damit eignet sich die SSD zum Einsatz in leichten Notebooks, Utlrabooks aber auch in Mainstream PCs.

Höchste Zuverlässigkeit
Die SSD370 bietet Ihnen eine effizientes Garbage Collection und Recycling System. Das integrierte Wear Leveling sowie die ECC-Fehlerkorrektur ermöglichen einen zuverlässigen Datentransfer und verlängern die Lebensdauer der SSD370. Um ein einfaches und unkompliziertes Upgrade Ihres Rechners zu ermöglichen, beinhaltet die SSD Scope Software zusätzlich das System Clone Tool, das Ihnen die Neuinstallation Ihrer verwendeten Software erspart.

Mehr Kontrolle mit SSD Scope
Um sicherzustellen, dass Ihre SSD370 schnell, sauber und fehlerfrei arbeitet, bieten wir Ihnen die Möglichkeit die SSD Scope Software kostenlos herunterzuladen. Mit diesem Tool können Sie den Gesundheitszustand mit Hilfe der S.M.A.R.T. Technologie überwachen und den TRIM Befehl im Betriebssystem aktivieren um auch langfristig eine optimale Schreibgeschwindigkeit der SSD zu gewährleisten. Über SSD Scope können Sie auch die Firmware Ihrer SSD auf den neuesten Stand bringen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
170 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
40000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
550 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
170 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
520 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
170 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSSD370S
ab € 283,33*
Zubehör
Transcend
TS32GSSD370S
ab € 22,88*
Zubehör
Transcend
TS512GSSD370S
ab € 164,61*
Zubehör
Transcend
TS64GSSD370S
ab € 32,54*
Zubehör
Transcend
TS256GSSD370S
ab € 88,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.