Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1281ZJ-DM25 Überwachungskamerazubehör Behausung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1281ZJ-DM25 Überwachungskamerazubehör Behausung
Hikvision Digital Technology DS-1281ZJ-DM25 Überwachungskamerazubehör Behausung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26920159
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1281ZJ-DM25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Typ
Behausung
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
DS-2CD63xx
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-110B
ab € 29,52*
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-120B
ab € 35,96*
Zubehör
Hikvision
DS-1280ZJ-DM21
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.