Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RTS1800ES-G 4800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RTS1800ES-G 4800 RPM
Ryobi RTS1800ES-G 4800 RPM
Ryobi RTS1800ES-G 4800 RPM
Ryobi RTS1800ES-G 4800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26882767
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002023
EAN/GTIN:
     4892210126023
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge ryobi
  • Kraftvolle Tischkreissäge mit 1800 Watt - Große Tischplatte aus Aluminium-Druckguss - Tischverbreiterungen für sichere Werkstückauflage - Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel- und Wiederholungsschnitte - Handgriff für eine schnelle und einfache Höhen- und / oder Neigungseinstellung - Not-Aus-Schalter und Überlastschutz für sicheres Arbeiten - Winkelanschlag für präzise Gehrungsschnitte zwischen +60° und -60° - Praktisches Werkzeugfach für schnelles und einfaches Verstauen von Werkzeugen - Abnehmbare Beine für einfachen Transport und leichtes Verstauen - Livetool Indicator™ Spannungsanzeige - beinhaltet 48 Z Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Schiebstock, Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1800 W
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
254 mm
Spindelbohrung
30 mm
Breite der Bank
710 mm
Tiefe der Bank
560 mm
Gewicht
24300 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
4800 RPM
Schnitttiefe bei 45º
55 mm
Schnitttiefe bei (90º)
80 mm
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.