Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3103-20 Rechen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3103-20 Rechen Stahl
Gardena 3103-20 Rechen Stahl
Gardena 3103-20 Rechen Stahl
Gardena 3103-20 Rechen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26882364
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3103-20
EAN/GTIN:
     4078500310307
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Für das Zusammenfegen von Laub und Grasschnitt
Der GARDENA combisystem-Verstellbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Dabei lässt sich der Abstand der elastischen und verzinkten Federstahlzinken einfach verstellen, um mit einer Arbeitsbreite von 30 bis 50 cm fein oder grob kehren zu können. Der Verstellbesen passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
22
Einstellbare Arbeitsbreite
Ja
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Mindestarbeitsbreite
500 mm
Abnehmbarer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3178-20
ab € 11,04*
Zubehör
Gardena
3101-20
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.