Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3178-20 Rechen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3178-20 Rechen Stahl
Gardena 3178-20 Rechen Stahl
Gardena 3178-20 Rechen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27060972
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3178-20
EAN/GTIN:
     4078500317801
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
Zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung
Der GARDENA combisystem-Rechen ist ein praktisches Vielzweckgerät und eignet sich optimal zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung. Der Rechen hat eine Arbeitsbreite von 36 cm (mit 14 Zinken) und passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
14
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3103-20
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.