Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 12 12 Abisolierzange Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 12 12 12 Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 12 12 12 Abisolierzange Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26821903
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 12 12
EAN/GTIN:
     4003773073758
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig
    - ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest
    - genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser
    - mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
    - Zangenkörper: Stahl
    - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

    Modell:
    - für Solarkabel, speziell abgestimmt auf mehrlagige und auf Radox®-Isolierungen
    - mit zusätzlicher Kabelabstützung für eine bessere Zentrierung mehrlagig isolierter Leiter in den Abisolierprofilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
7
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
450 g
Farbe
Produktfarbe
Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 90
ab € 2,78*
Sonstiges
Knipex
12 19 91
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.