| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26805904 Herst.-Nr.: 00513 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Griff mit Drehkappe und Schnelldrehzone.
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben.
Anwendung Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 134 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | PH000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph000x40, uhrmacher-schraubendreher (phillips), uhrmacherschraubendreher ph000 |
| | |
| |