| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26805899 Herst.-Nr.: 00554 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel. Griff mit Drehkappe und Schnelldrehzone.
Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Griff Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben.
Anwendung Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 5,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wiha 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel |
| | |
| |