Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 321N Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 321N Einzeln
Wiha 321N Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26804224
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen
DIN ISO 8764. Gefertigt gemäß IEC 60900:2012.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
218 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.