| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26803399 Herst.-Nr.: 20123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Griff mit Drehkappe und Schnelldrehzone. Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Griff Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben. Anwendung Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 134 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | T4 | | Rollendicke | 2.5 mm | | Klingenlänge | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 4, torx uhrmacher-schraubendreher, wiha schraubendreher torx |
| | |
| |