Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 362 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 362 Einzeln
Wiha 362 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26801809
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01291
EAN/GTIN:
     4010995012915
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung
Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
191 mm
Gewicht
54 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
T15
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
4 mm
Klingenlänge
80 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.