Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SW4POST12GRAU Rack 12U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SW4POST12GRAU Rack 12U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SW4POST12GRAU Rack 12U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SW4POST12GRAU Rack 12U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26794828
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SW4POST12GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Grundgestell zerlegt(Aufbauzeit ca.15min),
    - H680/B515/T575-1010mm, Lichtgrau RAL7035,
    - 50xKäfigmutter mit Schrauben,
    - 19"Profilabstand(vorne/hinten veränderbar) 560-995mm(veränderbar in Schritten von 25mm),
    - 8xKabelführungsbügel(B40/L90mm) rechts/links vom Grundgestell
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Verstellbarer Ständer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
515 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
22000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank allnet, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.