|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26774287 Herst.-Nr.: SF1F65B EAN/GTIN: 8698800001161 |
| |
|
|  |  |
 | - Gewicht: 1,9 kg
- Geräteboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen - 465 x 525 mm Stellfläche - 1.0 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 50 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 465 mm |  | Tiefe | 525 mm |  | Gewicht | 1830 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Höchstgewichtskapazität | 50 kg |  | Rack-Kapazität | 1U |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |