Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 03708 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 03708 Mauspad Schwarz
Tecline 03708 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26638796
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     03708
EAN/GTIN:
     3548381904717
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • leicht gleitend und rutschfest - ultradünn - Maße (B x H x T): 217 x 179 x 0,3 mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
179 mm
Dicke
0.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.