Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 12 06 Abisolierzange Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 12 12 06 Abisolierzange Blau, Rot
Knipex 12 12 06 Abisolierzange Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26637251
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 12 06
EAN/GTIN:
     4003773049005
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig - ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest - genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser - mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit - Zangenkörper: Stahl - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
445 g
Farbe
Produktfarbe
Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 06
ab € 41,74*
Sonstiges
Knipex
12 19 90
ab € 2,50*
Sonstiges
Knipex
12 19 91
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.