Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA-45-A69-BAX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RZA-45-A69-BAX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-45-A69-BAX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26613891
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-45-A69-BAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
104600 g
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Sperrschloss
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
TÜV SÜD
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
2105 mm
Innere Breite
487 mm
Innenhöhe
2003 mm
Gewicht
97400 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,04*
€ 1.053,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,03*
€ 1.048,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,65*
€ 1.018,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,76*
€ 986,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,32*
€ 928,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.