Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff MR 1472 N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff MR 1472 N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff MR 1472 N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff MR 1472 N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff MR 1472 N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff MR 1472 N Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26595889
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     M14R72N2
EAN/GTIN:
     4242004162902
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerungsposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 \ 210 mm
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
170 x 265 mm
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
265 mm
Pfannenunterlagenmaterial
Glas
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2400 W
Zertifizierung
CE, VDE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
708 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
8652 g
Einbauraum Breite
562 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder neff, kochfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,81*
€ 641,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
M17SRF0L0
ab € 416,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.