Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz
CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz
CipherLab 8300 Handheld Mobile Computer 128 x 64 Pixel 290 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26572567
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8300RS000213
EAN/GTIN:
     5711783315063
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
CipherLab Operating System (cOS)
Mitgelieferte Software
FORGE Application Generator, including data transmission OCX, STREAM Wireless Studio, MIRROR Terminal Emulator
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
RFID-Lesegerät
Ja
Barcode-Lesegerät
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
170 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
47 mm
Netzwerk
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
Funkfrequenz
13.56 MHz
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batterietyp
Rechargeable
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
270 h
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
0.002 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display
LCD
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 500,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,02*
€ 595,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.