|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26571056 Herst.-Nr.: 66905 EAN/GTIN: 4043718216895 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Mini-PCI-Express 2.0 zu USB 3.2 Gen. 1 Host Controller Card entspricht den Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der SuperSpeed USB 3.2 Gen. 1 Standard kann Geschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s erreichen und ist somit bis zu 10 Mal schneller als USB 2.0 HighSpeed Standard mit max. 480 Mb/s. Die Karte ist für Embedded-PC oder Micro-PC-Anlagen mit Mini-PCI-Express-Erweiterungsmöglichkeit geeignet, ideal z.B. auch für industrielle Anwendungen. Auf der Karte befindet sich zwei interne Mainboard-Anschlüsse für USB 3.2 Gen. 1 (19-polig). Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB |  | Treiber enthalten | Ja |  | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini PCI Express |  | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |  | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64 | Merkmale | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |