Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, RAID 0/1/SPAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, RAID 0/1/SPAN
InLine Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, RAID 0/1/SPAN
InLine Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, RAID 0/1/SPAN
InLine Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, RAID 0/1/SPAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26570998
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76696C
EAN/GTIN:
     4043718220625
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1, SPAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.