Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Digitus Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26508593
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97645
EAN/GTIN:
     4016032364979
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
  • Variable Befestigungsschienen: 350 mm bis 550 mm in der Tiefe
    - Variable Befestigungsschienen sorgen für optimalen Halt im 483 mm (19“) Profil

    Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsvolumen
10312.5 cm³
Paketgewicht
2533.33 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482 mm
Höhe
44.5 mm
Montagetiefe (min.)
350 mm
Montagetiefe (max.)
500 mm
Gewicht
2380 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94039910
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.