Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26476223
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM 18M
EAN/GTIN:
     8057685309661
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1717 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
13.5 kg
Produktfarbe
Silber
Höhenanpassungsrate
545 - 900 mm
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
545 mm
Abstand zur Wand (max)
900 mm
Maximaler Deckenabstand
900 mm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.