Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS128GMSM360 Internes Solid State Drive Mini PCI Express 128 GB SATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS128GMSM360 Internes Solid State Drive Mini PCI Express 128 GB SATA MLC
Transcend TS128GMSM360 Internes Solid State Drive Mini PCI Express 128 GB SATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26460259
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMSM360
EAN/GTIN:
     760557831808
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die mSATA MSM360 Mini-SSD von Transcend ist vollständig mSATA-konform und kombiniert ultrakompakte Abmessungen mit einer SATA III 6Gb/s-Schnittstelle mit hoher Bandbreite, ideal für den Einsatz in kleinen Formfaktorgeräten wie Ultrabooks, Industrie-PCs, Tablets, ultraleichten Notebooks, Fahrzeug-PCs, Straßenüberwachungsaufnahmegeräten und anderen Embedded-Speicheranwendungen. Transcend bietet die MSM360 auch als MSM360I-Variante mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ ~ 85℃) an, um eine nachhaltige Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
3 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
1.8 W
Energieverbrauch (idle)
0.38 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
Mini PCI Express
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
515 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
3.85 mm
Gewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.